{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 18 mm | |
DIN-lieriökanta-ruuveille | M10 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 41 mm | |
Kokonaispituus Lges | 97 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260142 | |
Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Upotuskulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217160 18 | |
EAN / GTIN | 4045197552532 | |
Valmistajan numero | 217160 18 |