{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260150 | |
Kääntöterän ruuvi | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Upotuskulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217160 25 | |
EAN / GTIN | 4045197552600 | |
Valmistajan numero | 217160 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eteenpäinleikkaava upotin 180° 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 1 | 1 |
Ulkoneman pituus L1 | 40 | 30 | 49 |
Kokonaispituus Lges | 120 | 95 | 105 |
Sopiva kääntöterä | 260150 | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Upottimet | Upottimet | Upottimet |