{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ D | 11 mm | |
DIN-lieriökanta-ruuveille | M6 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | 260142 | |
Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Upotuskulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 217160 11 | |
EAN / GTIN | 4045197707352 | |
Valmistajan numero | 217160 11 |