{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | Lieriövarsi. | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 22,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | SC.. 05T104 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Valmistajan numero | 216460 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Erittäin tehokas viistejyrsin 45° 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
193,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Viistekulma taakse | 45 | 45 | 45 |
Terien lkm Z | 5 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | ei |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
varren malli | Lieriövarsi. | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin | Viistejyrsin | Viistejyrsin |