SCLT 05T104, HU7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 216465 ALU
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SCLT 05T104
Tyyppi ALU
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,08–0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 1,98 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Valmistajan numero 216465 ALU
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1000
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
400
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin