{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | Lieriövarsi. | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 1 | |
⌀ D | 2 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 8,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Sopiva kääntöterä | SC.. 05T104 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 216460 2 | |
EAN / GTIN | 4045197482143 | |
Valmistajan numero | 216460 2 |