Erittäin tehokas viistejyrsin 45° 20 mm

Tuote nro.: 216460 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Viistekulma taakse: 45
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli Lieriövarsi.
Viistekulma taakse 45 astetta
Asetuskulma κ 45 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Terien lkm Z 6
⌀ D 20 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 26,7 mm
Ulkoneman pituus L1 20 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä SC.. 05T104
Kääntöterä-ruuvisarja 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216460 20
EAN / GTIN 4045197553065
Valmistajan numero 216460 20

Kuvaus

Käyttö:

Erityisesti pienten viistetöiden tehokkaaseen suorittamiseen. Viistämiseen eteen- ja taaksepäin suurilla nopeuksilla.
Viistäminen taaksepäin mahdollista alk. koosta 6.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin