SCLT 05T104 INOX

Tuote nro.: 216470 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SCLT 05T104
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7635
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,06 − 0,15 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 1,98 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216470 INOX
    EAN / GTIN 4045197552792
    Valmistajan numero 216470 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin