SCLT 05T104 timanttipinnoitettu ALU

Tuote nro.: 216463 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SCLT 05T104
    tyyppi ALU
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7810
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,08–0,18 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 1,98 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 216463 ALU
    EAN / GTIN 4045197658234
    Valmistajan numero 216463 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    1000
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    900
    Alu > 10% Si
    N
    550
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin