GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako 25/4 mm

Tuote nro.: 215962 25/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Kokonaispituus Lges 30 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Kiinnityskierre M M12
Sopiva kääntöterä LO.U0904..
Kääntöterä-ruuvisarja 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215962 25/4
EAN / GTIN 4045197939999
Valmistajan numero 215962 25/4

Kuvaus

Malli:

Paras mahdollinen vakaus tangentiaalisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8 IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin