{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 101 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215950 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939807 | |
Valmistajan numero | 215950 20/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin väljä jako, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
369,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 101 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |