{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,19 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215560 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408853 | |
Valmistajan numero | 215560 20/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |