{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Kiinnityskierre M | M8 | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215962 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939975 | |
Valmistajan numero | 215962 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako 16/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M8 | M8 | M8 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 23 mm | 26 mm | 23 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |