{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Valmistajan numero | 215956 16/2 |