LOEU 090408 TR-M UNI

Tuote nro.: 215996 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 566 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä LOEU090408 TR-M
    tyyppi UNI
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB735
    Lastuava aine KM
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215996 UNI
    EAN / GTIN 4045197938169
    Valmistajan numero 215996 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    175
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    145
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    75
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin