{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
Varren muoto | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | LO.U0904.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215962 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197940001 | |
Valmistajan numero | 215962 32/5 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |