{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,96 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406396534 | |
Valmistajan numero | 215803 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
198,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Porrastuskulma αmax | 0,96 | 0,96 |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,85 | 14,85 |