{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 3 | |
Kääntöterien lukumäärä | 12 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 47 mm | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215126 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197861481 | |
Valmistajan numero | 215126 50/3 |