LOEU 130708 TR-H, HB7515, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 215136 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 332 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOEU 130708 TR-H
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7515
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215136 ST1400
EAN / GTIN 4045197866868
Valmistajan numero 215136 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
135
Teräs < 1400 N/mm²
P
95
Teräs < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin