LOEU 130708 TR-M, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 215131 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 082 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOEU 130708 TR-M
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Valmistajan numero 215131 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
255
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin