{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Tang | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | LO.. 130708 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Valmistajan numero | 215122 125/12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin 125/12 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 328,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 313,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 |
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 | 125 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 | 10 |