GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/5mm

Tuote nro.: 213555 50/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 5
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 62,1 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SE.T1305; XEEW1305
Kääntöterä-ruuvisarja 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213555 50/5
EAN / GTIN 4045197953469
Valmistajan numero 213555 50/5

Kuvaus

Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla. Erittäin tasainen käynti yksilöllisen työkalugeometrian ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 3,0 käytetään terän nro 674252 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/5mm

GARANT Softcut 45° suurtehotasojyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/5mm

pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
488,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
454,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
587,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 5 3 4 5 5 5
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei
Sopiva kääntöterä SE.T1305; XEEW1305 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.. 1204..
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Terien jako epätasainen epätasainen epätasainen epätasainen epätasainen epätasainen

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin