{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TwinCut | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille | 61,8 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille | 65,2 mm | |
kokonaispituus Lges SN.U-terille | 40 mm | |
kokonaispituus Lges ON.U-terille | 38,3 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SN.U; ON.U | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Aluslevy | 219897 | |
Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219899 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213415 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197605481 | |
Valmistajan numero | 213415 50/4 |