TwinCut-tasojyrsin 45° normaali jako 160/10 mm

Tuote nro.: 213415 160/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 10
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TwinCut
    Terän ⌀ DC 160 mm
    Terien lkm Z 10
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille 171,8 mm
    suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille 175,2 mm
    kokonaispituus Lges SN.U-terille 63 mm
    kokonaispituus Lges ON.U-terille 61,3 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
    Sopiva kääntöterä SN.U; ON.U
    Kääntöterä-ruuvisarja 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Aluslevy 219897
    Aluslevyn kiinnitysruuvi 219899
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213415 160/10
    EAN / GTIN 4045197605535
    Valmistajan numero 213415 160/10

    Kuvaus

    Malli:

    Alkaen ⌀:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

    Käyttö:

    Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

    Varaosa:

    Aluslevyruuvi nro 219899 . Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
    Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin