SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 213446 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMU 14T7 ANER
tyyppi ST900
Laji HB7520
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Terän paksuus E 7 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Valmistajan numero 213446 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
280
Teräs < 900 N/mm²
P
260
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×4 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin