SNMU 14T7 ANER INOX

Tuote nro.: 213458 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
576 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMU 14T7 ANER
tyyppi INOX
Laji HB7630
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Terän paksuus E 7 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Valmistajan numero 213458 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×4 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin