SNMU 14T7 ANER ST1400

Tuote nro.: 213452 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 439 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMU 14T7 ANER
tyyppi ST1400
Laji HB7510
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Terän paksuus E 7 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×4 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet