SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 213466 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 466 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMU 14T7 ANER
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Terän paksuus E 7 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213466 UNI
EAN / GTIN 4045197606402
Valmistajan numero 213466 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×4 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin