{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 109 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 43 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Valmistajan numero | 213300 100/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin, 43° Octo 100/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
708,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
856,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 | 32 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |