{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 90 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 37,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Valmistajan numero | 213006 50/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/5mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 37,55 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |