{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,84 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 20,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 120408 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715319 | |
Valmistajan numero | 212905 42/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/4mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,84 astetta | 1,25 astetta | 1,16 astetta |