{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 184 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,57 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 80,34 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.120516 | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Valmistajan numero | 212817 100/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 100/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
694,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
600,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Asetuskulma κ | 11 | 15 - 30 | 12 | 15 - 30 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |