{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 184 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,8 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 79,92 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1604 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Varmistuslevysarja | 219955 | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Valmistajan numero | 212165 100/7 |