RDHX 1604 MOTN ST900

Tuote nro.: 212297 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 094 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä RDHX 1604 MOTN
    tyyppi ST900
    Laji HB7525
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,3 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212297 ST900
    EAN / GTIN 4045197554345
    Valmistajan numero 212297 ST900

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    380
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    290
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin