RDMW 1604 MOTN HART

Tuote nro.: 212300 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,77 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 004 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä RDMW 1604 MOTN
    tyyppi Kovametalli
    Laji HB7505
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212300 HART
    EAN / GTIN 4045197302564
    Valmistajan numero 212300 HART

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    125
    Teräs < 55 HRC
    H
    155
    Teräs < 60 HRC
    H
    140
    Teräs < 67 HRC
    H
    110
    GG(G)
    K
    240
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin