{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 25 mm | |
Sovitin | weldonvarsi | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Hyötypituus L1 | 88 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 35 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210565 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557780 | |
Valmistajan numero | 210565 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |