{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 16 mm | |
Sovitin | weldonvarsi | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 115 mm | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 15 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210565 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522740 |