{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 12 mm | |
Sovitin | weldonvarsi | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
Hyötypituus L1 | 42 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 10 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210565 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522733 | |
Valmistajan numero | 210565 12 |