{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lasku-⌀ | 6,3 mm | |
Laji | HB740 | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Terien pituus | 6,2 mm | |
Varren ⌀ | 7,2 mm | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
DIN-lieriökanta-ruuveille | M3 | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varsi | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 210410 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197804259 | |
Valmistajan numero | 210410 6,3 |