Kartioupotin, HB740, ⌀ D: 16,5mm

Tuote nro.: 210410 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Terien lkm Z: 3
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Upottimen terien jako: epätasainen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Pinnoitus TiAlN
Lasku-⌀ 16,5 mm
Laji HB740
Lastuava aine TKM
Terien lkm Z 3
Kärkiupottimen kärkikulma 90
Terien pituus 10 mm
Varren ⌀ 9,2 mm
Standardi Tehdasnormi
Upottimen terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 12 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille M8
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
Pään pituus l 22 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
Varsi GARANT TopCut
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210410 16,5
EAN / GTIN 4045197804273
Valmistajan numero 210410 16,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
50
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
Teräs < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin