{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206354 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778758 | |
Valmistajan numero | 206354 12/3,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 12/3,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,8 | 11,5 | 11,6 |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Terän pituus Lc | 26 | 26 | 26 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin | Torusjyrsin |