{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206354 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778772 | |
Valmistajan numero | 206354 16/0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 16/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 | 15 |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 38 | 38 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |