{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään Titaanissa > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korjauskerroin vc | 1,5 | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 | |
Valmistajan numero | 206364 12/3,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan TKM-torusjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 6527 | Tehdasnormi | DIN 6527 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |