{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 204015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954510 | |
Valmistajan numero | 204015 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
7 kappaletta varastossa
CHF 60.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
6 kappaletta varastossa
CHF 124.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 2-3 viikon kuluessa
0 kappaletta varastossa
CHF 110.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | non revêtu |
Kokonaispituus L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Terän pituus Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 | h6 | h6 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |