{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 204015 14 | |
EAN / GTIN | 4045197954534 | |
Valmistajan numero | 204015 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
CHF 288.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
CHF 78.90
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | 0,05×D pour le dressage | 0,1×D pour le dressage |
Värirengas | vihreä | Vert | Sans |
Terän pituus Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 degré | 45 degré |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Fraise à dresser | Fraise à dresser |