{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203619 10 | |
EAN / GTIN | 4045197958891 | |
Valmistajan numero | 203619 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Terän pituus Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | f8 | h6 | h6 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |