{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 33 mm | |
Ulkonema L1 | 80 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162900 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090669 | |
Valmistajan numero | 162900 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
NC-kalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma: 8,5
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
77,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
72,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ulkonema L1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 94 mm |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 162 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Terän pituus Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 36 mm |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |