{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 31 mm | |
Ulkonema L1 | 72 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197090454 | |
Valmistajan numero | 162900 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-kalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma: 7
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
62,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
55,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio | Morsekartio |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |