{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 17 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 54 mm | |
Ulkonema L1 | 128 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197091000 | |
Valmistajan numero | 162900 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-kalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma: 17
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
Nimellis-⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Varsi | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |