NC-kalvin H7 12,7

Tuote nro.: 162900 12,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 12,7 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Toleranssi H7
    Lastuava aine HSS E
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    Varsi DIN 1835 A
    Käyttö poraustavalla läpireiällä
    Terän pituus Lc 44 mm
    Ulkonema L1 110 mm
    Kokonaispituus L 151 mm
    Terien lkm Z 6
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,25 mm/kierr.
    Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,3 mm
    Varren toleranssi h6
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Phillips-BIT

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 162900 12,7
    EAN / GTIN 4062406146856
    Valmistajan numero 162900 12,7

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    20
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    7
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    5
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    NC-yhteensopiva malli täyttää standardin DIN 212 vaatimukset, varren ⌀ vastaa standardi-istukoita erityisesti hydraulikiristys- tai tarkkuuskiristysholkeissa. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus. Erikoismittaisia istukoita ei tarvita.
    Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
    ≤ ⌀ koko 1,7, 3 hammasta; ≥ ⌀ koko 1,8 parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus. ≤ ⌀ koko 3,7 molemminpuolinen keskityskärki; ≥ ⌀ koko 3,8 molemmpinpuoliset keskitysupotukset.
    Kalvinten valmistus-/leikkaustoleranssi DIN1420 -standardin mukaan H7-poraustoleranssille.

    Ohje:

    Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.
    Kalvimet halkaisijoille ja sovitteille ilmoituksen mukaan, katso nro 162951